Værktøjskasse JET+ med 4 skuffer, 4 moduler pr. skuffe, sort (RAL 9004)

Art.-nr.: JET.C4NM4A
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Produkttype Værktøjstransportsystem

Identifikation og klassificering

Artikelnummer JET.C4NM4A
EAN/GTIN 3662424106941
Producentnummer JET.C4NM4A
L-nummer L60130 106081
Producent/ansvarlig person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • 25 % større arbejdsflade (i forhold til. gammelt sortiment) for optimal brug
  • Innovativt slot-system til nem fastgørelse af et stort antal tilbehør
  • Dobbelt håndtag
  • Lang levetid takket være materialer af høj kvalitet - modstandsdygtige over for de mest almindelige værkstedskemikalier
  • Forstærket beskyttelse takket være termoplastisk elastomermateriale med stødabsorberende effekt beskytter værktøj og vogn
  • Håndtag af høj kvalitet i anodiseret aluminium med eksklusivt design for ideel komfort og greb
  • Soft lukkesystem: med kugleleje-skinner, fuldt udtrækkelig med ″soft close″ for jævn lukning af skufferne
  • Centrallås med robust mekanisme af stål og ubrydelig foldetang
  • Huller til i alt 8 skruetrækkere eller.
  • Kompatibel med alle Facom-moduler

Egenskab:

  • 4 skuffer = 16 moduler
  • 3 skuffer, højde 60 mm = 12 moduler
  • 1 skuffe, højde 130 mm = 4 moduler
  • Split nyttelast og kapacitet pr. skuffe i version M4:
  • Skuffe 60 mm: 25 kg - 20 liter
  • Skuffe 130 mm: 30 kg - 40 liter
  • Total nyttelast i skuffer: 105 kg
  • Kapacitet: 100 liter
  • Total nyttelast på bordplade i statisk position: 600 kg
  • Samlet mål (inkl. hjul og bordplade, L x B x H): 964 x 546 x 480 mm
  • Brugsmål for skuffer (L x B x H): 759 x 421 x 60
  • 130 mm
  • Farve: Sort 9005
  • [kg]: 51