Sortiment med 9 værktøjer 1000V VSE

Art.-nr.: J.400AVSE
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Testet op til 1.000 V
Antal værktøjer 9 stk.
Farvetone, sort Ren orange; Ren orange
Beskrevet del, Ren orange Verpackung/Box
Producentbetegnelse Sortiment mit 9 Werkzeugen 1000V VSE
Emballage kasse / Æske / Boks
Kvalitets- og testsejl VDE
Farve orange; sort
Antal værktøjer 9
Størrelse på drivværk, indvendig firkant 3/8 tomme
Nøglestørrelse, til udvendige tolvkantsskruer 8 mm
Produkttype topnøgle; skruenøgle; forlænger
Set ja
Drev indvendig firkant
Udgang til udvendige tolvkantsskruer
Indhold sæt/sortiment

Identifikation og klassificering

Artikelnummer J.400AVSE
EAN/GTIN 3148510291154
Producentnummer J.400AVSE
L-nummer L60130 5876
Producent/ansvarlig person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Isolering med sikkerhedsfarvekode

Leveringsomfang:

  • Stiknøgle 3/8″, 12-sidet: 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
  • Skiftnøgle 3/8″: J.151AVSE
  • Forlængelser 3/8″: J.210AVSE - J.215AVSE