Fordelspakke, 5 stk.Slibelærred-sparerulle (A), blåyderst fleksibelt

Art.-nr.: GG5589 80
Nyt produkt
Sæt pris 5 stykker (DKK 10,40 / 1 styk)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager

Vælg variant og styktal

Korn Sæt pris 5 stykker (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indhold 5 stk.
Slibemiddel, længde 50.000 mm
Finhedsgrad grov
Binding harpiks og syntetisk harpiks
Indhold, enhed stk.
Produkttype Sliberulle
Slibemiddel normalkorund (A)
Kornstørrelse (mesh) 80 mesh
Egnet til materiale træ
Materialegruppe multimateriale

Identifikation og klassificering

Artikelnummer GG5589 80
EAN/GTIN 4069515100960
Producentnummer GG5589 80
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Træ
 
Lak
 
Uni
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Tætvævet, robust og yderst fleksibelt bomuldsstof (olie- og petroleumsfast) med jævnt fordelt, kunstharpiksbundet normalkorund (A). Ideel tilpasning til emnets geometri. Højeste slibeydelse og lang standtid.
Sparerulle i bred udførelse 115 mm til alle gængse rystepudsere. Praktisk udtagning fra midten af rullen garanterer en ren arbejdsplads og brug af sliberullen uden at beskadige den lige til det sidste.
Svarer til nr. 556980.

Anvendelse:

Ideel til metal. Også egnet til træ- og lakbearbejdning.