Drejevendeplatte til skrubbearbejdning CNMG 120408/30

Art.-nr.: GG2576 120408/30
Sæt pris 30 styk (DKK 30,79 / 1 styk)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
56 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Type HBT130
Spånbryder MR
Antal stk. 30
Skæredybde ap 0,55 mm - 4,25 mm
Tilspænding f 0,3 mm/o - 0,5 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 70 mm/min - 120 mm/min
Indhold 250218 HBT130
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer GG2576 120408/30
EAN/GTIN 4067263094159

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele
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
    Størrelse / antal Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven