Fordelspakning spiralbor HSS N

Art.-nr.: GG1365 5
Sæt pris 20 stykker (DKK 11,73 / 1 styk)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
552 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC h8 (mm) Sæt pris 20 stykker (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skæremateriale HSS
Standard DIN 338
Belægning TiN
Skærediameter, min. Dc min. 5 mm
Toleranceklasse ISO h8
Samlet længde L 86 mm
Spånnotlængde Lc 52 mm
Skaftdiameter DS 5 mm
Vinkel, 1. trin 118 grader
Spiralvinkel, min. 35 grader
Produktnavn (type) N
Indvendig køling nej
Antal skær Z 2
Indhold set
Kølevæskeindgang uden indløb til kølesmøremiddel
Kølevæskelækager uden udløb til kølesmøremiddel
Antal dele 20 stk.
Tilspænding f 0,09 mm/o
Våd, maksimal egnet
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Holderform glat skaft
Længde, skaft LS 34 mm
Olie egnet
Kølesmøremiddel ja
Skærediameter, maks. Dc max. 5 mm
Konfigurerbar nej
Tolerance for skærediameter toleranceklasse ISO
Snoningsretning højre
Spiralvinkel, maks. 40 grader
Slibeform C
Spåntagningsgruppe K (støbejern); P (Stål)
Grænseflade skillepunkt 1
Toleranceklasse h8
Skæreretning højreskærende
Værktøjsdesign massivt stål
Bearbejdningsprocesser boring ind i det faste materiale (BVB)
Farvering uden
Produkttype korthulsbor
anbefalet maksimal boredybde 44,5 mm
Tilspænding i stål < 500 N/mm2

Identifikation og klassificering

Artikelnummer GG1365 5
EAN/GTIN 4045197910844
Producentnummer GG1365 5
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
56
Alu > 10% Si
N
50
Stål < 500 N/mm²
P
50
Stål < 750 N/mm²
P
37
Stål < 900 N/mm²
P
31
Stål < 1100 N/mm²
P
12
Stål < 1400 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
15
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
6
GG (G)
K
31
CuZn
N
80
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Med tilspidsning form C fra størrelse 2,4 mm.
Normal kernetykkelse, uden kerne stigning.
Præcist centerpunkt.
Profilslebet:
høj koncentricitets og målepræcision.
Bor til serieproduktion.
Som nr. 114360.

Anbefaling:

Maksimal boredybde:
L2 = LC - 1,5 × DC.