Ekonomiška pakuotė spiralinis grąžtas HSS N

Prekės Nr.: GG1365 5
Rinkinio kaina 20 vienetai (1,58 € / 1 vnt.)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
402 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC h8 (mm) Rinkinio kaina 20 vienetai (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Įrankio medžiaga HSS
Standartas DIN 338
Danga TiN
Pjovimo skersmuo, min. Dc min. 5 mm
Tolerancijos klasė ISO h8
Bendras ilgis L 86 mm
Drožlių griovelio ilgis Lc 52 mm
Koto skersmuo DS 5 mm
Kampas, 1 etapas 118 laipsniai
Spiralinis kampas min. 35 laipsniai
Produkto pavadinimas (tipas) N
Vidinis aušinimas ne
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Turinys rinkinys
Aušinimo tepimo priemonės įleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Detalių skaičius 20 vnt.
Feed f 0,09 mm/aps.
Drėgnas, maks. tinka
Sąsajos padėtis staklių pusėje
Tvirtinimo tipas, pjovimo vieta 1 Cilindrinis kotas
Tvirtinimo forma lygus kotas
Koto ilgis LS 34 mm
Alyva tinka
Aušinimo tepimo priemonės taip
Konfigūruojam. ne
Tolerancija pjovimo skersmuo tolerancijos klasė ISO
Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis dešininis
Spiralinis kampas maks. 40 laipsniai
Šlifavimo forma C
Apdirbimo pjovimu grupė K (ketus); P (plienas)
Sąsaja pjovimo vieta 1
Tolerancijos klasė h8
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Įrankių konstrukcija plienas
Apdirbimo metodas gręžimas į visą (BVB)
Spalvinis žymėjimas be
Produkto rūšis surenkamas grąžtas
Rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis 44,5 mm
Feed in plienas < 500 N/mm2

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris GG1365 5
EAN / GTIN 4045197910844
Gamintojo numeris GG1365 5
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
56
Al >10 % Si
N
50
Plienas <500 N/mm²
P
50
Plienas <750 N/mm²
P
37
Plienas <900 N/mm²
P
31
Plienas <1100 N/mm²
P
12
Plienas <1400 N/mm²
P
10
INOX <900 N/mm²
M
15
INOX >900 N/mm²
M
10
Ti >850 N/mm²
S
6
Ketus (G)
K
31
CuZn
N
80
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Viršūnės forma C nuo dydžio 2,4 mm.
Standartinis šerdies storis be pastiprinimo.
Preciziškai užgaląsta viršūnė.
Nušlifuotas profilis:
Žemas radialinis mušimas, tikslus spiralės žingsnis.
Grąžtas serijinei gamybai.
Modelis kaip Nr. 114360.

Rekomendacija:

Maksimalus gręžimo gylis:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai