• Der er blevet lagt et tillæg til prisen på denne vare.

Fordelspakning HM-fræser HPC, 5 stk.

Art.-nr.: GG1014 18
Sæt pris 5 stykker (DKK 1342,18 / 1 styk)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ f8 D (mm) Sæt pris 5 stykker (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Spåntagningsstrategi HPC
Antal virksomme skær (på omfangssiden) Z 4
Skærdiameter Dc 18 mm
Skærlængde Lc 36 mm
Samlet længde L 92 mm
Skaftdiameter DS 18 mm
Snoet vinkel 35 grader
Toleranceklasse f8
Hjørneaffasningsbredde 0,3 mm
Skæremateriale HM
Længde på udhæng A 42 mm
Antal dele 5 stk.
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Holdertoleranceklasse h6
Skaftudførelse HB
Producentbetegnelse VHM-Fräser HPC
Tolerance, skærediameter toleranceklasse ISO
Fritlægningsdiameter: D1 17,5 mm
ISO-fræsertype N
Hjørne / kant 1
Hjørnedesign som affasning
Hjørnefasvinkel 45 grader
Deling af skærene ulige
Tilspændingsretning vandret, skrå og lodret
spiralvinkel-egenskab ulige
Grænseflade skillepunkt 1
Værktøjsdesign massiv hårdmetal
Standard Werksnorm
Bearbejdningsprocesser hjørnefræsning (FEC); notfræsning (FNU)
Farvering blå
produkttype hjørnefræser
Indhold set
Korrektionsfaktor fz 2

Identifikation og klassificering

Artikelnummer GG1014 18
EAN/GTIN 4045197908476
Producentnummer GG1014 18
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
240
Stål < 750 N/mm²
P
220
Stål < 900 N/mm²
P
180
Stål < 1100 N/mm²
P
180
Stål < 1400 N/mm²
P
150
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Speciel TiSi-belægning.
Som nr. 203014.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter