• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

simturn E12 spændeholder, stål, udvendig bearbejdning, 32 x 32 mm, L=170 mm, tmax=4 mm

Art.-nr.: E60.3232.01 R
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer E60.3232.01 R
EAN/GTIN 4069769173758
Producentnummer AD0M
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simturn E12 klemmeholder
Stål, udvendig bearbejdning
32 x 32 mm, L=170 mm, tmax=4 mm

Tekniske parametre:

  • h = 32,0 mm
  • b = 32,0 mm
  • f1 = 30,5 mm
  • h1 = 32,0 mm (tolerance js14)
  • L1 = 170,0 mm
  • tmax = 4,0 mm
  • w≥ = 0,5 mm
  • w≤ = 2,0 mm
  • Spændeelement = E20.1-4