{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| ESD-beskyttelseszone (EPA) | nej | |
| Farve | rød | |
| Form, kæber/mund | rund | |
| Længde, kæber/mund | 25 mm | |
| Bredde, kæber/mund | 60 mm | |
| Måleenhed, spændvidde | metrisk | |
| Spændvidde min. | 15 mm | |
| Spændvidde maks. | 56 mm | |
| Udførelse, greb | 2K-greb | |
| Materiale, greb | kunststof | |
| Egenskaber, greb | ergonomisk; skridsikker | |
| Indhold | enkelt del | |
| Produkttype | Slangeklemmetang | |
| Greb forefindes | ja | |
| Materiale | Stål | |
| Overflade | forkromet; poleret | |
| Længde i alt | 275 mm | |
| Vægt, samlet | 395 g |
| Artikelnummer | DM.27 | |
| EAN/GTIN | 3148510199764 | |
| Producentnummer | DM.27 | |
| L-nummer | L60130 1788 | |
| Producent/ansvarlig person | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |