Ideel saksesaks, manøvredygtig D08-SB

Art.-nr.: D08-SB
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Kvalitets- og testsejl ingen
ESD-beskyttelseszone (EPA) nej
Farve sort
Produkttype pladesaks
Indsatstype lige
Skærlængde 27 mm
Egenskaber, saks enhånds
Egnet til tykkelse Pladestål
Materialetykkelse maks., Pladestål 1,2 mm
Egenskab, greb Tokomponentgreb
Materiale bruneret; krom-vanadium-stål
Overflade bruneret
Samlet længde 230 mm
Materiale, greb kunststof
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer D08-SB
EAN/GTIN 4010220024720
Producentnummer D08-SB
L-nummer L80030 465
Producent/ansvarlig person BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Særligt fladt design af saksehovedet gør det muligt at skære de snæreste radier på svært tilgængelige steder
  • Til gennemgående lige og figurerede snit
  • Skærekant med mikroforsnævring for skridsikkert arbejde
  • Fås med højre eller venstre skærekant

Egenskab:

  • Pladetykkelse (600 N/mm²): 1,2 mm
  • Samlet længde: 230 mm
  • Samlet længde: 9″
  • Materiale / overflade:
    • Saksehoved lavet af smedet stål, bruneret
    • Saksehåndtag lavet af 2-komponent plast med pladedel
    • Fastgørelsesanordninger lavet af stål, galvaniseret eller poleret
  • Skærelængde: 1 1/16″
  • Skærelængde: 27 mm
  • Værktøjslevetid: ++

Anvendelse:

  • Råhus
  • Metalkonstruktion
  • Tømrer- og trækonstruktion
  • Blikkenslagerarbejde
  • Lille kraftanstrengelse der gør arbejdet mindre krævende

Bemærk:

  • Fareadvarsler:
    • Der må kun anvendes håndsaks til skæring af tynde plader af blødt metal eller stål. De er ikke egnede til at skære runde og firkantede metalformer såsom wire.
    • Skæreværktøjer må kun anvendes manuelt uden yderligere hjælpemidler.
    • Brug sikkerhedsbriller og -handsker under arbejdet. Skæredele kan skade arbejdstagere og andre tilstedeværende.
    • Forkert brug kan medføre personskade eller tingskade.
    • Afbryd strømkilden, når der arbejdes på elektrisk udstyr. Ellers kan der opstå elektrisk stød.
    • Før altid saks og knivenes skæreretning væk fra kroppen.
    • Placer altid skæreværktøjet på et tydeligt synligt sted med skærkanterne lukkede. Håndtaget peger på dig!
    • Opbevar skærende værktøjer separat! Det er nemt at skære og dine fingre!
    • Skæreværktøjer skal skærpes regelmæssigt! Ved stumpt skæreværktøj er risikoen for personskade større, og der skal anvendes mere kraft for at opnå den samme skæreevne.
  • Pleje instruktioner:
    • Fjern generelt snavs
    • I regelmæssige cyklusser, afhængigt af graden af forurening, gnid skærekanten med en let fedtet klud (fjern materialestøv)
    • Smør regelmæssigt boltforbindelsen på indersiden af bladet
    • Skræl let rustne eller ridsede snit af med en oliesten
    • Hvis saksen har for meget slør, skal skruen justeres. (Saksen skal være let at åbne og lukke.)