• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

simcut F5 vendeskær, gevindskær, metrisk ISO-gevind, fuld profil, P=1,5 mm

Art.-nr.: CF5.150.MT.02 M HX79
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer CF5.150.MT.02 M HX79
EAN/GTIN 4069769094589
Producentnummer A5EQHX79
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simcut F5 vendbar indsats
Gevindsvirvelplade, metr. ISO-gevind, fuld profil
P=1,5 mm

Tekniske parametre:

  • h3 = 0,92 mm
  • Stigning (fra) = 1,50 mm
  • PDX = 0,90 mm
  • S = 3,94 mm
  • R = 0,19 mm
  • b = 4,10 mm