• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Vogn af stålrør

Art.-nr.: B1116L
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Transportvogn

Identifikation og klassificering

Artikelnummer B1116L
EAN/GTIN 4017976211169
Producentnummer B1116L
L-nummer L90080 729
Producent/ansvarlig person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Betegnelse

Udførelse:

usamlet

Beskrivelse:

Handy, med spand af stålplade, robust svejset konstruktion, pulverlakeret, blå, RAL 5007. Sikkerhedshåndtag. Spand af stålplade kan skrues på og dermed udskiftes. Hjul med luftdæk, på plastfælge, nav med rullelejer. Leveres adskilt.

Egenskab:

Samlet belastningskapacitet (kg): 250
Skovlbredde (mm): 480
Skovldybde (mm): 300
Samlet bredde (mm): 590
Samlet dybde (mm): 656
Samlet højde (mm): 1150
Dæk: luft
Hjulstørrelse (mm): 260 x 85