1/4″ Nøgle med stiknøgle lange, AS954E 3/8″

Art.-nr.: AS2305A 3/8
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikation og klassificering

Artikelnummer AS2305A 3/8
EAN/GTIN 4991644008322
Producentnummer AS2305A 3/8
L-nummer L60050 8381
Producent/ansvarlig person Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Længde: 50 mm
  • Mål D2: 12,8 mm
  • D1: 13,7 mm
  • Længde: 6,8 mm
  • Højde: 40 mm
  • Kør: 1/4″
  • Firkantet fatning
  • Nedtrykkelse: 3/8″
  • Indvendig dobbelt sekskant
  • Overflade: forkromet
  • Materiale: Chrom Molybdæn