LUKAS SBZY slibehuls 30x30 mm zirconia aluminiumoxid (med slibende overfladelag) korn 50

Art.-nr.: A241203030050
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 50 styk
  • Bestillingstrin: 50 styk
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Produkttype Slibetylle

Identifikation og klassificering

Artikelnummer A241203030050
EAN/GTIN 4027497338887
Producentnummer A241203030050
L-nummer L50340 127
Producent/ansvarlig person LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 ENGELSKIRCHEN, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Din merværdi: - Ingen blå misfarvning betyder mindre efterarbejde - Fremstillet af robuste materialer for lang levetid, høj materialeaftagning og hurtig bearbejdning - Selvskærpende effekt: høj materialeaftagning, især på rustfrit stål - Hurtigere færdigbearbejdning takket være maksimal materialeaftagning - Høj hårdhed og skarphed for lang levetid - Kan bruges i lang tid - ingen forglasning af slibekornet - Skærer også hårdere materialer effektivt Dine fordele: - Slibematerialets slibebehandlingsbinding gør dit arbejde lettere. Takket være den kølige slibning hører blå misfarvning og forglasning fortiden til. - Stabilitet og robusthed er kendetegnende for slibebåndet med bagside. Den opnår en høj aftagningshastighed og en god levetid og giver dig mulighed for at arbejde hurtigt. - På grund af den selvskærpende effekt af zirconia-aluminiumoxid kombineret med en høj hårdhed og skarphed i slibekornet opnår dette værktøj en høj aftagningshastighed og en lang levetid, især på hårde og hårde materialer som f.eks. rustfrit stål.

Egenskab:

Værktøjsform: Cylinder
Kornstørrelse: 50
Produktemballage: papkasse
Slibemiddel: Z Power (zirconia-aluminiumoxid + slibelag)
Emballagemærkning: LUKAS-ERZETT
Værktøjsbredde /-længde /-højde: 30 mm
Værktøjsdiameter: 30 mm

Fordel:

Slibematerialets slibebehandlingsbinding gør dit arbejde lettere. Takket være den kølige slibning hører blå misfarvning og forglasning fortiden til.
Slibebåndet med foring er kendetegnet ved stabilitet og robusthed. Den opnår en høj aftagningshastighed og en god levetid og giver dig mulighed for at arbejde hurtigt.
På grund af den selvskærpende effekt af zirconia-aluminiumoxid kombineret med slibekornets høje hårdhed og skarphed opnår dette værktøj en høj materialeaftagning og en lang levetid, især på hårde og hårde materialer som f.eks. rustfrit stål.

Anvendelse:

Legeret/hærdet stål: velegnet
Værktøjsstål: velegnet
Rustfrit/syre-/varmebestandigt stål og støbt stål: velegnet
Støbejern: velegnet
Titan- og nikkellegeringer: velegnede

Materiale:

rustfrit stål
Stål
Støbejern
Titanium

Passer til:

Affasning: egnet
Afboring: velegnet
Fin slibning: egnet
Fjernelse af lak: egnet
Fræsning: -
Gravering: -
pudsning: -
Slibning af filet: -
Polering: -
Præcisionsbearbejdning: -
Rengøring: -
Satineret finish: -
Grovslibning: egnet

Bemærk:

Ingen blå misfarvning - mindre efterbehandling
Fremstillet af robuste materialer for lang levetid, høj aftagning af materiale og hurtigt arbejde
Selvslibende effekt: Høj aftagning af materiale, især på rustfrit stål
Hurtigere færdiggjort takket være den højeste aftagningshastighed
Høj hårdhed og skarphed for en lang levetid
Kan bruges i lang tid - ingen forglasning af slibekornet
Skærer effektivt selv hårdere materialer