• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

simcut BA Spændeholder, stål, konventionel notning, D=7 mm, D1=58 mm

Art.-nr.: A07.SB32
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer A07.SB32
EAN/GTIN 4069769086010
Producentnummer AKJF
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simcut BA klemmeholder
Stål, konventionel notning
D=7 mm, D1=58 mm

Tekniske parametre:

  • L1 = 78,0 mm
  • Skrue = ATKW
  • Skruetrækker = T15F
  • L2 = 32,0 mm
  • ØDg6 = 32,0 mm
  • ØD2 = 22,0 mm
  • ØD1 = 58,0 mm
  • Med kølemiddeltilførsel = Ja / Ja
  • h = 30,0 mm
  • Ls = 32,0 mm
  • ØD = 7,0 mm