• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

simturn AX-skæreplade, notfræsning i boringer, Dmin=5,2 mm, b=1,5 mm, L2=35,6 mm

Art.-nr.: A05.0150.35.52 GR X800
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer A05.0150.35.52 GR X800
EAN/GTIN 4069769041606
Producentnummer AKFJX800
L-nummer L23830 103707
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simturn AX skæreindsats
Indstik i boringer
Dmin=5,2 mm, b=1,5 mm, L2=35,6 mm

Tekniske parametre:

  • d = 3,75 mm
  • tmax = 1,0 mm
  • R = 0,0 mm
  • LH = 38,0 mm
  • f = 2,45 mm
  • a = 4,95 mm
  • ØDmin (min. boring) = 5,2 mm
  • L2 = 35,6 mm
  • ØD = 5,0 mm
  • w = 1,50 mm (tolerance +0,03)