simturn AX-skæreplade, udboring af huller, Dmin=1, R=0.05, L2=0

Art.-nr.: A04.1804.04.10.05 YL X800
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer A04.1804.04.10.05 YL X800
EAN/GTIN 4069769011180
Producentnummer AK3ZX800
Producent/ansvarlig person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Betegnelse

Beskrivelse:

SIMTEK simturn AX skæreindsats
Uddrejning af boringer
Dmin=1, R=0,05, L2=0

Tekniske parametre:

  • d = 0,65 mm
  • tmax = 0,10 mm
  • LH = 13,0 mm
  • f = 0,45 mm
  • R = 0,05 mm
  • ØDmin (min. boring) = 1,0 mm
  • ØD = 4,0 mm
  • L2 = 0,0 mm
  • a = 0,95 mm