Skillevægssystem vægtilslutningsprofil, Type: 1

Art.-nr.: 994126 1
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
1
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
0 styk på lager
Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Tilbehør til Gittertrennwand-System
Farve grå
Indhold enkelt del
Produkttype Wandanschlussprofil
Reservedel eller tilbehør Tilbehør
Højde 2.000 mm
Specifikationer Befestigung: Befestigungsöffnung für Wandmontage vorhanden; Farboptionen: RAL 7035, 5005, 5002, 5007, 5010, 5012, 5018, 7037 pulverbeschichtet; Lieferumfang: Inklusive Befestigungsmaterial (nur bei Nr. 994130); Material: Stahlprofil mit metallischer Oberfläche, korrosionsbeständig behandelt; Systemkompatibilität: Flachgittermaschung 40×40×3,8 mm in 30 mm Rahmenprofil; Typ: 1

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 994126 1
EAN/GTIN 4260214930210
Producentnummer 9260
Producent/ansvarlig person TTS Transport- und Trennwandsysteme GmbH, Speckfeld 10A, 33824 Werther, Deutschland, www.ttsysteme.de

Betegnelse

Udførelse:

Variabelt og alsidigt anvendeligt skillevægssystem til virksomhed og lager, til hurtig egen opstilling af afspærringer, magasinsider og rumdelere. Efter modulprincippet kan de enkelte elementer kombineres efter dine individuelle ønsker. Fladgittermaskestørrelse 40×40×3,8 mm indfattet i 30 mm rammeprofil, opfylder de højeste krav til kvalitet og transparens. Fås også i stålplade og akrylglas.

Leveringsomfang:

Inklusive fastgørelsesmateriale (kun ved nr. 994130).

Lakering:

Frit valg mellem lysegrå RAL 7035 (standardfarve), signalblå RAL 5005, ultramarineblå RAL 5002, brillantblå RAL 5007, enzianblå RAL 5010, lyseblå RAL 5012, turkisblå RAL 5018, støvgrå RAL 7037 pulverlakeret.

Downloads og dokumenter

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven

Disponibel