{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Beskrevet del | hele artiklen | |
| Belægning | forzinket | |
| Antal lagerniveauer | 3 | |
| Bredde, hylde | 1.500 mm | |
| Dybde, hylde | 400 mm | |
| Type, tværstang | T-Profil | |
| Højde, tværstang | 65 mm | |
| Materiale | stålplade | |
| Produkttype | reol med stor spændvidde | |
| Højdeindstilling i intervaller | 25 mm | |
| Rumbelastning, maks. | 400 kg | |
| Områdebelastning, maks. | 1.200 kg | |
| Levering | komplet i individuelle dele | |
| Monteringsudførelse | stiksystem | |
| Reoladgang | dobbeltsidet | |
| Reolkonstruktion | basisreol | |
| Nom. mål, bredde | 1.500 mm | |
| Nom. mål, dybde | 400 mm | |
| Nominel målsætningshøjde | 2.000 mm | |
| Udvendige mål, bredde | 1.560 mm | |
| Udvendige mål, dybde | 436 mm | |
| Udvendige mål, højde | 2.000 mm |
| Artikelnummer | 990700 2000/1500 | |
| EAN/GTIN | 4004514200006 | |
| Producentnummer | 15500 | |
| Producent/ansvarlig person | Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 Sundern, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com |