{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal) | 150 kg | |
| Hylde, tykkelse | 25 mm | |
| Højdeindstilling i intervaller | 25 mm | |
| Monteringsudførelse | Indstiksreol | |
| Materiale | forzinket | |
| Højde | 2.500 mm | |
| Bredde | 756 mm | |
| Dybde | 636 mm | |
| Reolhøjde | 2.500 mm | |
| Reoldybde | 600 mm | |
| Opstillingsmål, påbygningsreol, bredde | 756 mm | |
| Hylde, bredde | 750 mm | |
| Hylde, dybde | 600 mm | |
| Antal hylder | 6 | |
| Antal profilrammer | 1 | |
| maks. belastning pr. enhed | 1.800 kg | |
| Reolkonstruktion | Påbygningsreol | |
| Produkttype | Hyldereol |
| Artikelnummer | 990510 2500/750 | |
| EAN/GTIN | 4004514204998 | |
| Producentnummer | 12766-75 | |
| Producent/ansvarlig person | Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 SUNDERN, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com |