Søjleramme, Dybde 500 mm, Højde: 1000mm

Art.-nr.: 990276 1000
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
0 styk på lager
Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

Højde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

RAL nuance RAL 7016
Farvetone, grå Antracitgrå
Passer til hyldehøjde 1.000 mm
Passer til hyldedybde 500 mm
Type, beklædning hulplade
Farve grå
Farveudvalg GARANT-farver
Produkttype søjleramme
Med beklædning ja
Kabelgennemføring ja
Højdeindstilling i intervaller 40 mm
Antal monteringsflader 2
Højde 1.000 mm
Brugsområde passer til hyldeindstiksreol
Materiale stålplade

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 990276 1000
EAN/GTIN 4062406114336
Producentnummer 990276 1000
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Med ophængsslidser i 40 mm-afstand og kunststofendekapper i begge ender.

Anvendelse:

Til basis- og påbygningsreoler nr. 990201990216.

Lakering:

Antracitgrå RAL 7016 pulverbelagt.