Understel arbejdsplads til håndtering af farlige stoffer 1500 mm

Art.-nr.: 981120 1500
plus moms plus fragt
1500
på forespørgsel
Kan leveres på 6-8 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.
  • Højdeindstilling, arbejdsplads: 950-1100
  • Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ): 400
  • Udførelse højdeindstilling: Mekanisk
  • Hoffmann hulvægsintervaller: 9×9
  • Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktdetaljer

Teknisk data

Materialetykkelse 1 mm
Højdeindstilling, arbejdsplads 950-1100 mm
Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ) 400 kg
Udførelse højdeindstilling Mekanisk
Hoffmann hulvægsintervaller 9×9
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Højdeindstillingsområde 950 mm - 1.100 mm
Bredde 1.500 mm
Dybde 750 mm
Produkttype Arbejdsplads til håndtering af farlige stoffer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 981120 1500
EAN/GTIN 4062406121075

Betegnelse

Udførelse:

GridLine Vario-filebænk med højdejusterbare fodstykker, hylder i stålplade samt sidebeklædning med firkantede huller. Eterlux-bordplade 50 mm tyk, slidstærk, resistent over for olie, fedt, svage syre- og ludopløsninger.
Dybde = 750 mm

Lakering:

Fodstykke med manuel højdeindstilling, hylde og bagvæg RAL 7035 lysegrå, sidebeklædning RAL 7016 antracit, pulverlakeret.