Whiteboard 900X600 mm

Art.-nr.: 974560 900X600
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
82 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Produktdetaljer

Teknisk data

Højde 600 mm
Bredde 900 mm
Materiale, overflade Aluminium
Farve, ramme sølveloxeret
Farve tavle hvidlakeret
Anvendelse i høj- og tværformat ja
Tavle, skrivbar ja
Tavle, magnetisk ja
Vægt 2,5 kg
Produkttype Whiteboard

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 974560 900X600
EAN/GTIN 4016946714389
Producentnummer SC3102-H 4016946714389

Betegnelse

Udførelse:

Sølveloxeret aluminiumsramme, med hvidlakeret overflade. Tavlen kan vaskes af, skrives på og er magnetisk. Med opbevaringsliste.

Anvendelse:

Ideel til hurtige noter. Enkel montering i høj- og tværformat, med spejlophængning eller gennem hjørnerne.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør