EPA-skilt, Type: EN

Art.-nr.: 972870 EN
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Farvetone, gul Signal gul
Farvetone, sort Dybsort
Producentbetegnelse EPA-Schild, Typ: EN
ESD-beskyttelseszone (EPA) ja
Farve gul; sort
Selvklæbende nej
Bredde B 500 mm
Højde H 300 mm
Antal skilte / klistermærker 1 stk.
Produkttype Skilte
Form firkantet
Efterlysende i lang tid nej
Leveringstype stk.
Materiale PVC-kunststof

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 972870 EN
EAN/GTIN 4057989601618
Producentnummer C-191 762E
Producent/ansvarlig person BJZ GmbH & Co. KG, Berwanger Straße 29, 75031 Eppingen, Deutschland, www.bjz.de

Betegnelse

Udførelse:

Hård plast med ophængshuller. Farve: gul/sort. Mål: 300×500 mm.
“ESD PROTECTED AREA”: med tryk på den ene side.