Panneaux EPA, Type: EN

Réf.: 972870 EN
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Teinte, Jaune Jaune de sécurité
Teinte, noir Noir foncé
Référence fabricant EPA-Schild, Typ: EN
Zone de protection ESD (EPA) oui
Couleur Jaune; noir
Propriété autocollante non
Largeur B 500 mm
Hauteur H 300 mm
Nombre de panneaux / autocollants 1 pc.
Type de produit Panneaux
Type forme rectangulaire
Phosphorescent non
Mode de livraison Pièce
Matériau Plastique PVC

Identification et classification

Référence article 972870 EN
EAN / GTIN 4057989601618
Réf. fabricant C-191 762E
Fabricant/personne responsable BJZ GmbH & Co. KG, Berwanger Straße 29, 75031 Eppingen, Deutschland, www.bjz.de

Description

Exécution:

Plastique dur avec trous de suspension. Couleur: jaune/noir. Dimensions: 300×500 mm.
”ESD PROTECTED AREA”: impression d'un seul côté.