{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| ESD-beskyttelseszone (EPA) | ja | |
| Farve | Kobber | |
| Antal klæbebånd | 1 stk. | |
| Indhold | Enkelt stykke | |
| Produkttype | tape | |
| Klæbebåndstype | enkeltsidet | |
| Basismateriale | Aluminium | |
| Med liner | ja | |
| Anvendelsesområde | Indendørs | |
| Anvendelse | Fiksering | |
| Længde | 20 m | |
| Bredde | 11 mm | |
| Tykkelse | 0,1 mm |
| Artikelnummer | 972591 20 | |
| EAN/GTIN | 4057989600161 | |
| Producentnummer | C-197 1596 | |
| Producent/ansvarlig person | BJZ GmbH & Co. KG, Berwanger Straße 29, 75031 Eppingen, Deutschland, www.bjz.de |