ESD-euronormbeholder, Type: ENB50

Art.-nr.: 972350 ENB50
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • elektrostatisk egenskab: EGB/ESD

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

elektrostatisk egenskab EGB/ESD
Højde 236 mm
Bredde 600 mm
Dybde 400 mm
Grebsform Gribeliste
Produkttype Euronormbeholder

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 972350 ENB50
EAN/GTIN 8055520150058
Producentnummer NB50MC - 139150310197
Producent/ansvarlig person Lockweiler Plastic Werke GmbH, Walther-Nothelfer-Straße 2, 66687 WADERN-LOCKWEILER, Deutschland, www.lockweiler-werke.com

Betegnelse

Udførelse:

Førsteklasses, stabelbar beholder af genanvendeligt, elektrisk ledende kunststof. Kunststofbeholderens grundstruktur er en rammekonstruktion på basis af to grundmål. Robuste sider, forstærket af forskellige ribber, giver beholderen en utrolig god formstabilitet.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven