ESD medieskinne til egen bestykning 2000

Art.-nr.: 972200 2000
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
  • elektrostatisk egenskab: EGB/ESD

Produktdetaljer

Teknisk data

Materialetykkelse 1,5 mm
elektrostatisk egenskab EGB/ESD
Bredde 1.920 mm
Monteringshøjde 160 mm
Inddelingsenhed 18E
Stiktype indgang GST-stiksystem
Nominel spænding 250 V
Strømtype AC
Tænd/sluk-kontakt nej
Tomt modul, antal (1 E / 2 E / 3 E) 2×/2×/4×
Passer til type 2000
Produkttype Energimodul

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 972200 2000
EAN/GTIN 4062406167561

Betegnelse

Udførelse:

I pladestål i modulær konstruktion. Alle stikkontaktkomponenter med kabel og stik. Moduler og dækplader kan frit ændres/byttes rundt.
Kabelgennemføringer på overside, underside og ende til strømtilførsel og kabelføring til flere medieskinner.
Elektrisk forinstallation med industristiksystem (gælder kun medieskinner):
1 × fordelerblok nr. 928492 med 5-polet tænd/sluk-ledning og 5 stikkontakter, 3-polede,
1 × stikforbindelse, 5-polet, nr. 928490 str. 5 til tilledning medfølger.

Beskrivelse:

Tekniske data om industristiksystem (nr. 928490; 928491; 928492):
  • Maksimal tilslutningsværdi 230 V / AC, 16 A eller 400 V / AC, 16 A.
  • Samlet belastningsevne ved vekselstrøm: 3,5 kW.
  • Samlet belastning ved trefasestrøm: 10,5 kW.
  • Ledningstværsnit af de medfølgende kabler:
    3 × 1,5 mm2 ved vekselstrøm (L, N, PE)
    5 × 1,5 mm2 ved trefasestrøm (L1, L2, L3, N, PE)
  • Beskyttelsesklasse 1
  • Kapslingsklasse IP 20.

Passer til:

Bæresøjler nr. 972080. Montering ved ophængning.

Lakering:

Lysegrå som RAL 7035 ESD-pulverlakeret.

Bemærk:

  • Alle kunststofdele (f.eks. dæksler) er ikke ESD-ledende.
  • Første tilslutning samt tilslutning af stik- og kontaktdele fra ledninger skal altid foretages af en elektriker!
  • Du kan finde oplysninger om de tekniske data for industristiksystemet i eShop www.hofmann-group.com under det relevante artikelnummer.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør