ESD-bærearmskonsol 1000 mm

Art.-nr.: 972086 1000
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager
  • Konstruktionsudførelse: Stålrørskonstruktion
  • elektrostatisk egenskab: EGB/ESD

Produktdetaljer

Teknisk data

Konstruktionsudførelse Stålrørskonstruktion
Materialetykkelse 1,5 mm
elektrostatisk egenskab EGB/ESD
Bredde 1.000 mm
Udladning 250 mm
Maks. bæreevne 50 kg
Brugsområde Bæresøjler
Vægt 5 kg
Produkttype Konsol

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 972086 1000
EAN/GTIN 4062406167301

Betegnelse

Udførelse:

Stabil pladestålsudførelse. Parvis montering til fastgørelse af belysningsenhed nr. 928600, 928602 og 928608.

Lakering:

Lysegrå som RAL 7035 ESD-pulverlakeret.

Bemærk:

Alle kunststofdele (f.eks. dæksler) og gribelister er ikke ESD-ledende.
Passer kun til bæresøjler str. 962 og 1362.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør