Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

CNC-storrumsskab komplet med værktøjsholdere med massive hængslede metallåger, Til værktøjsskafter: SK30

Art.-nr.: 971450 SK30

Vælg variant og styktal

Til værktøjsskafter Pris pr. styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 971450 SK30
Producentnummer 971450 SK30
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Med holdeskinner og traverser.
Holdeskinnerne kan højdeindstilles i intervaller på 20 mm.
Maks. samlet bæreevne pr. holdeskinnepar 200 kg, pr. travers 150 kg.

Specialtilbehør:

Passende hylder, skuffer og tilbehør, se nr.957400, 957500957515.

Lakering:

Korpus og holdeskinner lysegrå RAL 7035, døre musegrå RAL 7005 pulverlakeret.

Bemærk:

CNC-storrumsskabene er i størrelse kompatible med storrumsskabene nr. 957230957375 og kan kombineres vilkårligt med disse.