Værktøjskonsol med værktøjsholdere, bredde 452 mm, Til værktøjsskafter: SK30

Art.-nr.: 970125 SK30
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager
Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

Til værktøjsskafter Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Dybde 150 mm
Siderammestørrelse 37 mm
Antal værktøjsholdere 12
Akselafstand A 69 mm
Til værktøjsskafter SK 30
Produkttype Værktøjshylde

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 970125 SK30
EAN/GTIN 4045197772091
Producentnummer 970125 SK30
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Af pladestål med GARANT-værktøjsholdere af kunststof. Mulighed for montering i en hældningsvinkel på 0° / 20° / 45°.

Passer til:

Bredde 452 mm:
Systemtransportvogne nr. 970011; 970016 hver i str. 452/A; CNC-transportvogne nr. 970041; 970046 hver i str. 452; værktøjsholder nr. 970505 str. 0.
Bredde 627 mm:
Systemtransportvogn nr. 970011; 970016 hver i str. 627/A; 627/B; CNC-transportvogne nr. 970041; 970046 hver i str. 627.

Lakering:

Lysegrå RAL 7035 pulverbelægning.

Bemærk:

VDI 20-holdere passer også til Trumpf-stansestempler.