Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

CNC-transportvogn, tom med massive gummihjul, Nyttebredde: 452mm

Art.-nr.: 970045 452

Vælg variant og styktal

Nyttebredde (mm) Pris pr. styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 970045 452
Producentnummer 970045 452
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Chassis og karrosseri i stålplade med sidevægge forsynet med huller i 25 mm afstand, til indbygning af bæreskinner og værktøjskonsoller. 2 faste hjul og 2 styrehjul (med bremse) (⌀ 160 mm) og 4 store skydegreb sikrer en sikker håndtering på alle sider i værkstedsområdet. Inklusive pladestålshylde (L×B×D 150×452×30 mm).

Lakering:

Chassis og sidevægge musegrå RAL 7005 pulverlakerede.