Skraldenøglesæt OPEN RATCH TCS WT 17/12 8 - 19 12 stk.

Art.-nr.: 96830128
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Artikelnummer 96830128
EAN/GTIN 4018754248834
Producentnummer 96830128
L-nummer L60010 6231
Producent/ansvarlig person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Skraldenøglesæt af høj kvalitet med metriske, identiske størrelser.
  • Integreret skralde med 72 tænder giver en arbejdsvinkel på kun 5°.
  • Kæbeåbningen hælder 15° for bedre tilgængelighed, når skruer skal spændes eller løsnes.
  • Den markante runde STAHLWILLE-finish giver skraldenøglerne en skridsikker og behagelig fornemmelse, så man kan arbejde sikkert, selv med olieindsmurte hænder.
  • I en TCS-indsats til skufferne i værktøjsvogn nr. 13217.
Egenskaber:
  • til 30 mm-skufferne på værktøjsvogn nr. 13217
  • metrisk, lige Nøglestørrelse
  • Kæbeposition 15°.
  • Ring med Dobbeltsekskant
  • Integreret skralde med 72 tænder, arbejdsvinkel 5°.
  • Ændring af retning ved at dreje nøglen
  • Forstærket forbindelse mellem kæbe og skaft
  • Stabil, slank og let konstruktion
  • Høj bøjningsstyrke på grund af dobbelt T-profil
  • behagelig, skridsikker fornemmelse takket være den runde STAHLWILLE-finish
  • Sænksmedet, hærdet og afkølet i et oliebad
  • Kromlegeret stål, forkromet
  • Sikkert integreret i Tool Control System (TCS) værktøjsinstallation modulært system

Egenskab:

  • Antal værktøjer: 12
  • Område: 8 - 19
  • Indhold: 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm
  • Vægt: 1485 g

Leveringsomfang:

Indhold 12-dele:
  • 12 Ringskraldenøgle Nr. 17: 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm