Ergonomisk arbejdsskammel, stofpolstring, med fødder, Type: 1

Art.-nr.: 965067 1
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
70 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Farve sort
Bæreevne, maks. 120 kg
Højdeindstillelig ja
Højdeindstilling, udførelse gasfjeder
Trinløs højdejustering ja
Højdejustering min. 440 mm
Højdeindstilling maks. 610 mm
Standard DIN 68877
Materiale, underramme Aluminium
Med opbevaringsrum nej
Justering af sædehældning ja
Materiale, sædeflade Mesh-stof
Sædeflade, diameter 350 mm
Produkttype skammel
Mobil nej

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 965067 1
EAN/GTIN 4062406284664
Producentnummer 965067 1
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Skammel hvor man sidder dynamisk. Sædets overflade kan vippes i en vinkel på 15°, hvilket giver mulighed for 30° bevægelse. Behagelig drejetaburet af mesh-stofpolstring, behagelig og åndbar. Siddehøjden kan indstilles med sikkerhedsgastrykfjeder med ringudløser.

Norm:

DIN 68877

Bemærk:

Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.
Det åndbare mesh-stof beskadiges af burrelåse. tildæk burrelåsene.