• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

Forskydningsskruetrækkersæt 10760/8 Område 3 - 14 8 stk.

Art.-nr.: 96435505
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
Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Produkttype Skruetrækkere

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 96435505
EAN/GTIN 4018754318988
Producentnummer 96435505
L-nummer L60010 7592
Producent/ansvarlig person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Egenskaber:
  • til metrisk Skruer med indvendig sekskant
  • Kromlegeret stål, forniklet
  • DIN ISO 2936
  • i en robust tekstiltaske med lukning med burrebånd, lavet af polyester.
  • Sikker beskyttelse af værktøjet med minimale pladsbehov
  • Broderet Stahlwille logo

Egenskab:

  • Antal værktøjer: 8
  • Område: 3 - 14
  • Indhold: 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 14 mm
  • Nr.: 10760/8
  • Vægt: 708 g

Leveringsomfang:

Indhold 8-dele:
  • 8 sekskantede forskudte skruetrækkere Nr. 10760: 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 14 mm