Åben opbevaringskasse BC3

Art.-nr.: 963301 BC3
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
687 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Type BC3
Højde 165 mm
Bredde 264 mm
Dybde 498 mm
Materiale Polypropylen
Farve antracit
Farve antracit
forberedt til låg ja
forberedt til EAN-kode på bagsiden ja
forberedt til rude ja
forberedt til rude som bulkgodsadskiller ja
Kan stables ja
Mærkningsmulighed med etiketter
Låsefunktion i skuffe nej
Produkttype Åben opbevaringskasse

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 963301 BC3
EAN/GTIN 4045197681973

Betegnelse

Udførelse:

Åbne opbevaringskasser med ergonomisk greb (høj bærekomfort). Kan omdannes til opbevaringsboks ved hjælp af transparent rude. Indvendige sider glat poleret, så udtagning og rengøring er let. Mærkningsmulighed ved hjælp af etiketter foran og ved hjælp af kort (i kreditkortstørrelse 85,6×54 mm) på bagsiden. Åbne opbevaringskasser kan stables.

Fordel:

GARANT opbevaringskasser og deres fordele:
  • Robust stabilitet takket være slagfast polypropylen.
  • Høj belastning takket være forstærket bund og forstærkede sider.
  • Let at stable takket være klikpunkter.
  • Behagelige at røre ved og lette at rengøre på grund af førsteklasses overflader og glatte indvendige sider.
  • Omfattende anvendelsesmuligheder.

Passer til:

Beholderlister nr. 916535, 920240 til ophængstavler nr. 957060 str. S i forbindelse med systemskabe og til reolskabe / hængeskabe nr. 954600954670 og nr. 954701 til 954722. Desuden kan man med kasseholder nr. 963050 hænge små gennemsigtige opbevaringskasser nr. 963301 str. AA1 og AB1 op på hulplader enkeltvis.

Bemærk:

Til fastgørelse på hulvægge kræves Easyfix universalkasseholder nr. 955810 str. 100. Egnet til størrelserne AA1, AB1 og AC1.
Kun størrelserne AA1, AB1 og AC1 er egnede til direkte montering på Multifix-skinner.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør
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
    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven