• Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Skruetrækkerboks, højde 48 mm

Art.-nr.: 961100
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
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
Beskrevet del hele artiklen
Materiale Plastik
Farve sort
Højde 48 mm
Bredde 144 mm
Dybde 384 mm
Materiale Polypropylen (PP)
Grebsform uden greb
Mærkningsmulighed med indstiksskilt
Indhold pr. karton 6 stk.
Indhold enkelt del
Produkttype opbevaringsboks

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 961100
EAN/GTIN 4037519006229
Producentnummer AQ-2114-CH8000
Producent/ansvarlig person rose plastic AG, Rupolzer Straße 53, 88138 Hergensweiler/Lindau, Deutschland, www.rose-plastic.de

Betegnelse

Anvendelse:

Som holder til 6 skruetrækkere.

Bemærk:

Grundplade til kasser findes under nr. 961140.