Dobbeltringnøgleboks

Art.-nr.: 961090
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Højde 48 mm
Bredde 240 mm
Dybde 336 mm
Antal holdere 8
Passer til dybforkrøpning op til str. 22
Passer til nøgleform Dobbeltringnøgler eller ringgaffelnøgler
Passer til nøglevidde 6 mm - 24 mm
Materiale ABS-kunststof
Farve sort
Produkttype Opbevaringsboks

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 961090
EAN/GTIN 4037519002498
Producentnummer AQ-2111-CH8000

Betegnelse

Anvendelse:

Som holder til 8 forkrøppede dobbeltringnøgler eller ringgaffelnøgler str.6 til 24 (dybt forkrøppet op til str.22).

Bemærk:

Grundplade til kasser findes under nr. 961140.