Beholder til smådele, sortiment til 1 skuffe 2+3/24

Art.-nr.: 960270 2+3/24
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Bredde×dybde i E 36×36 E
Beholder, højde 46 mm
Inddelingsenhed 1 E = 17 mm
Antal beholdere i alt 24
passer fra skuffefronthøjde 75 mm
Passer til skuffer, bredde i E 36×36 E
Passer til skuffer, dybde i E 36E
Passer til skuffer, nyttebredde 612 mm
Passer til skuffer, nyttedybde 612 mm
Materiale Polystyrol
Produkttype Beholder til smådele

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 960270 2+3/24
EAN/GTIN 4045197345011

Betegnelse

Udførelse:

Småtingsbokse i polystyren.
Hvis der ønskes tekst på, kan etiketteholderen (nr. 960665) eller stregkodeholderen (nr. 960660) sættes på.

Anvendelse:

Til opbevaring af skruer, møtrikker, skiver osv.

Passer til:

Skuffer i størrelsen 36×36 E. Et sortiment udfylder en skuffe med nyttefladen 612×612 mm fuldstændig.

Indhold:

Beholder til smådele 960650; 75×150 mm: 16
Beholder til smådele 960650; 150×150 mm: 8