Indsatser, sortiment til 1 skuffe, Type: 4

Art.-nr.: 960250 4
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
20 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Materiale Plastik
Farve blå; rød

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 960250 4
EAN/GTIN 4045197333124
Producentnummer 960250 4
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Indsatser i slagfast kunststof (ABS). Slidser på indersiden med henblik på inddeling ved hjælp af ruminddelere.
Hvis der ønskes tekst på, kan etiketteholderen (nr. 960665) eller stregkode-holderen (nr. 960660) sættes på.

Anvendelse:

Til opbevaring af spiraltapper, rivaler, spiralbor osv.

Passer til:

Skuffer i størrelsen 36×36 E. Et sortiment udfylder en skuffe med nyttefladen 612×612 mm fuldstændig.

Indhold:

Indsats 960620, str. 4: 16
Etiketholdere 960630: 96