Sortiment med skillevægge/skilleplader (til 1 skuffe 27×27 E) til skuffer med en fronthøjde på 4+7

Art.-nr.: 960185 4+7
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
  • Passer til værkstedsindretning: Værktøjsskab

Produktdetaljer

Teknisk data

Passer til værkstedsindretning Værktøjsskab
Passer til skuffefronthøjde 100 mm; 125 mm
Passer til skuffer, nyttebredde 459 mm
Passer til skuffer, nyttedybde 459 mm
Produkttype Skuffe-skillevæg

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 960185 4+7
EAN/GTIN 4045197887733

Betegnelse

Udførelse:

Slidsskillevæggene er afstemt efter sidehøjden på skufferne. Slidser i siden med en afstand på 17:17 mm til indsætning af skillevægge.
Hvis der ønskes tekst på, kan etiketteholderen (nr. 960665) eller stregkode-holderen (nr. 960660) sættes på.

Anvendelse:

Til opbevaring af værktøj, instrumenter, småting osv.

Passer til:

Skuffer i størrelsen 27×27 E. Et sortiment udfylder en skuffe med nyttefladen 459×459 mm fuldstændig.

Indhold:

Skilleplade nr. 960550960590: 5 stk. i str. 81; 2 stk. i str. 98
Slidsskillevæg nr. 960490: 4 stk.