Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Låseindsats med 2 nøgler, Låsenummer Ho (3-cifret): 032

Art.-nr.: 960000 032

Vælg variant og styktal

Låsenummer Ho (3-cifret) Pris pr. styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 960000 032
Producent/ansvarlig person DOM Sicherheitstechnik GmbH & Co. KG, Wesslinger Straße 10-16, 50321 Brühl, Deutschland, www.dom-sicherheitstechnik.de

Betegnelse

Udførelse:

Præcist fremstillet i massivt messing, matforniklet overflade. Fem fjedrende tilholdere med messingstifter ⌀ 2 mm.
Leveres i numrene Ho 001 − 200.

Udførelse - Billede:

Eksempel på cylinderhylster (fra 08/2008 kun i GARANT-værkstedsvogne og i filebænkserierne KOMPAKT og HOLEX).
Låseindsats nr. 960000.
Afmonteringsværktøj nr. 960020.

Anvendelse:

Til hurtig omskiftning til bestemte låsenumre eller som ekstralås.

Passer til:

Værkstedsindretninger med låse, fra produktionsår 07/2000.

Leveringsomfang:

Inklusive 2 nøgler.

Bemærk:

  • Af sikkerhedsmæssige årsager fås låseindsatserne nr. 960000 ikke med overordnede låse (hovednøgle). Kun låsesystemer opfylder disse kriterier. Udskiftning af låseindsatser er kun mulig med afmonteringsværktøj nr. 960020 i forbindelse med den passende nøgle til låseindsatsen. Ved bestilling af låseindsatser skal afmonteringsværktøj derfor altid medbestilles.