Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Hulplade ensidet, Passer til vertikalskabshøjde: 1000mm

Art.-nr.: 958625 1000

Vælg variant og styktal

Passer til vertikalskabshøjde (mm) Pris pr. styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 958625 1000
Producentnummer 958625 1000
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Af 1,25 mm kvalitetstyndplade med □ 9×9 mm firkanthuller i 37 mm afstand. Til ensidet fastgørelse af kroge og holdere samt hulpladetilbehør, som du alt sammen finder i del nr. 96. Nyttemål for krog ved montering i str. 2: 250 mm / 40 mm, valgfri 135 mm / 135 mm. Ved montering i str. 4: 75 mm / 40 mm, centreret montering ikke mulig.

Passer til:

Fylder et helt udtræk i skab nr. 958610.

Lakering:

Lysegrå RAL 7035 pulverbelægning.