Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Storrumsskab med massive hængslede metallåger, Bredde mm / model: 717

Art.-nr.: 957230 717

Vælg variant og styktal

Bredde mm / model Pris pr. styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 957230 717
Producentnummer 957230 717
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Mulighed for montering af hylder i 20-mm-afstand. Alle døre med sikkerhedskanter og forstærket på indvendig side. Skydedørene kører lydsvagt på kuglelejeruller. Alle modeller aflåselige med skydegreb med cylinderlås.
Skabet er udstyret med hængslede døre af stålplade.

Lakering:

Selve skabet som standard lysegråt RAL 7035, låger signalblå RAL 5005 pulverlakering.

Bemærk:

Overskabe skal sikres med skruer, så de ikke vipper.
Leveres uden skuffer eller hylder.

Egnede produkter