{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Materialetykkelse | 0,9 mm | |
| Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal) | 100 kg | |
| Bæreevne, skabskabinet indvendig | 1.000 kg | |
| Højdeindstilling i intervaller | 20 mm | |
| Cylinderlås | Modulær låseindsats | |
| Farveudvalg | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Model | F | |
| Højde | 1.000 mm | |
| Bredde | 1.000 mm | |
| Dybde | 550 mm | |
| Nyttehøjde | 730 mm | |
| Antal hylder | 2 | |
| Materiale, jalousilåger | eloxerede aluminiumsprofiler | |
| Skabsfronter | Jalousilåge | |
| dobbelt bagbeklædning | ja | |
| Produkttype | Hyldeskab |
| Artikelnummer | 956380 1000/F | |
| Producentnummer | 956380 1000/F | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |