GARANT easyFix-kabelrulleholder, sæt, Type: 5

Art.-nr.: 955804 5
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
69 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie GARANT easyFix
Producentbetegnelse GARANT easyFix Kabelrollen-Anbauträger Set, Typ: 5
Egnet til Kabel
Nyttebredde 368 mm
Materiale, grundplade kunststof
Akseldiameter 12 mm
Materiale, tråd stål
Tråddiameter 6 mm
Produkttype rulleholder
Materiale kunststof
Bredde 480 mm
Dybde 202 mm
Højde 92 mm
Antal 5

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 955804 5
EAN/GTIN 4062406575441
Producentnummer 955804 5
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Kabelrulleholder af kunststof med aksel af aluminium ⌀ 12 mm og trådbøjle ⌀ 6 mm. Trådbøjle med kabelbremser, forhindrer udrulning af kabler uden bremsning. Trådbøjlen kan indstilles i dybden.
Akslen af aluminium kan monteres i 3 positioner, så hjul med ⌀ 100, 200 og 300 mm kan hægtes på.
Enkel isætning i hulplade uden brug af værktøj med én hånd. Sidder godt fast uden skruer, hvilket forhindrer ridser på hulpladen.
Med 5 kabelbremser.

Passer til:

Hulplader □ 9×9 mm i 37 mm afstand.

Leveringsomfang:

1 kunststofholdere, aksel af aluminium, trådbøjle med kabelbremser.
Alle tilhørende basisplader.

Bemærk:

Akselængden mellem 2 holdere må højst være 395 mm.