Sada přídavných nosičů GARANT easyFix na kabelové bubny, Typ: 5

Artiklové číslo: 955804 5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
58 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada GARANT easyFix
Označení výrobce GARANT easyFix Kabelrollen-Anbauträger Set, Typ: 5
Vhodné pro Kabel
Užitná šířka 368 mm
Materiál základní desky plast
Průměr osy 12 mm
Materiál drátu ocel
Průměr drátu 6 mm
Druh produktu Držák na kotouče
Materiál plast
Šířka 480 mm
Hloubka 202 mm
Výška 92 mm
Počet 5

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 955804 5
EAN / GTIN 4062406575441
Číslo výrobce 955804 5
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Plastový držák na kabelovou cívku s hliníkovou osou ⌀ 12 mm a drátová spona ⌀ 6 mm. Drátová spona s kabelovou brzdou, zabraňuje nebrzděnému odvíjení kabelu. Drátovou sponu lze hloubkově nastavovat.
Hliníkovou osu lze nainstalovat ve 3 polohách, takže lze zavěšovat cívky s ⌀ 100, 200 a 300 mm.
Jednoduché nasazování do děrované stěny bez nářadí, pouze jednou rukou. Drží pevně bez přišroubování, zabrání se tak poškrábání děrované stěny.
Se 5 kabelovými brzdami.

Vhodné pro:

Děrované stěny □ 9×9 mm v rastru 37 mm.

Rozsah dodávky:

1 plastové držáky, hliníková osa, drátová spona s kabelovými brzdami.
Všechny příslušné základní desky.

Poznámka:

Osová délka mezi 2 nosiči může být maximálně 395 mm.