Mærkningsforsats til UNI Wall M BLUE

Art.-nr.: 955453 BLUE
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Wall
Højde 220 mm
Bredde 600 mm
Dybde 103 mm
Farve blå RAL 5015
Produkttype Mærkningsforsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 955453 BLUE
EAN/GTIN 4062406584634

Betegnelse

Udførelse:

Mærkningsforsats af pladestål til fastgørelse på UNI Wall nr. 955450 og nr. 955451 og ESD CLEANING Wall nr. 972890 str. M.

Lakering:

Pulverlakeret i den pågældende farve.

Bemærk:

Passende piktogrammer (forskellige anvendelsesformål) til mærkningsforsatsen finder du under nr. 955474.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør
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
    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven