Uvex indlægssål sort/blå Bredde 11 størrelse 36

Art.-nr.: 9528136
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
Serie tune-up Low
Producentbetegnelse uvex tune-up Low
Farve blå; sort
Til skostørrelser fra 36
Til skostørrelser på op til 36
Vidde 11
Produkttype indlægssål

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 9528136
EAN/GTIN 4031101677873
Producentnummer 9528136
Producent/ansvarlig person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Betegnelse

Beskrivelse:

  • uvex tune-up-indlægssålerne er udviklet til at øge den individuelle komfort for forskellige fodtyper. Hver fod har en langsgående og en tværgående bue, som fordeler vægten og fungerer som naturlige støddæmpende elementer. Høje eller hyppige belastninger, svækkede muskler og ledbånd eller endda medfødte mangler kan påvirke formen på den langsgående og tværgående fodbue. Det kan resultere i forskellige deformiteter som platfødder (sænket længdebue), hulfødder (udtalt længdebue) eller spredte fødder (sænket tværbue), som også kan føre til smerter. Ved at bruge tune-up-indlægssåler kan den tværgående svang understøttes, og kontaktfladen øges, hvilket resulterer i en bedre trykfordeling. Det øger brugerkomforten og reducerer smerter og træthed - uden at gå på kompromis med sikkerhedsfodtøjets beskyttende effekt.

Egenskab:

Generelle kendetegn

  • ESD-egnet for ESD-sko
  • Støtter fodbuen
  • Kan vaskes i hånden ved 30 °C
  • Antibakterielle indlægssåler

Komfortfunktioner

  • Åndbare og fugtabsorberende indlægssåler
  • Støddæmpende, for behagelig løbeoplevelse
  • Mindsker træthed i fødderne
  • Undgå trykmærker
  • Hudvenlig og behagelig overfladestruktur

Sikkerhedsfunktioner

  • Certificeret i iht. EN ISO 20345:2022 for uvex 1, uvex 2, uvex 2 MACSOLE® og uvex 2 xenova®
  • Antistatiske indlægssåler
  • Må ikke forringe beskyttelsen af de sikkerhedssko, der bæres
  • Fås også til andre modelserier under et andet artikelnummer

Tekniske egenskaber

  • Produkttype: Tilbehør
  • Produktnavn: uvex tune-up lav
  • Farve (filter): sort / blå
  • Køn: Kvinder/Mænd
  • Størrelse: 36
  • Ydermateriale: mikro ruskind
  • Skridsikring: nej
  • Vidde: 11