Stik-skillevægge, Bredde 2G 100 mm

Art.-nr.: 951721 100
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    7,52  DKK / styk
  • fra 5 styk
    6,26  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.880 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Højde 75 mm
Bredde 50 mm
Bredde i G 2
Passer til skuffefronthøjde 100 mm
Produkttype Skuffe-skillevæg

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 951721 100
EAN/GTIN 4062406136680

Betegnelse

Udførelse:

Skillevægge i kunststof til at stikke ind i gitterskillevæggene, til yderligere underopdeling af skufferne.

Passer til:

Alle gitterskillevægge af kunststof. Vær opmærksom på at finde den passende skuffe-fronthøjde!

Bemærk:

Stik-skillevæggenes nyttebredde = bredde -12 mm. Eksempel nr. 951751, bredde 5G: Nyttebredde = 125 mm - 12 mm = 113 mm.